Systemhengeskinne
Systemskinne
VEGGSKINNE, 495MM, ORSY SYSTEMBOKSER
Art.-nr. 5581039001
EAN 4046777702118

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Takler belastning på opptil 25 kg (avhengig av festene)
Flere systembokser kan plasseres.
Justering til gjeldende monteringssituasjon
- Systemboksene kan plasseres i to vinkler: Rett, og i vinkel på 45°
- Systembokser kan skyves horisontalt på skinner
Fleksibel justering med hengeskinne
- Til perforert verktøytavle (med monteringssett art.-nr. 0960050190)
- Til verkstedtraller
- Til arbeidsbenker
- Til murverk eller andre vegger
Overflate | Pulverbelagt |
Produktvekt (per element) | 500,000 g |
Bredde x dybde x høyde | 495 x 20 x 35 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.