Systemhengeskinne
Systemskinne
VEGGSKINNE, 990MM, ORSY SYSTEMBOKSER
SYSTEMKOFFER

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Takler belastning på opptil 25 kg (avhengig av festene)
Flere systembokser kan plasseres.
Justering til gjeldende monteringssituasjon
- Systemboksene kan plasseres i to vinkler: Rett, og i vinkel på 45°
- Systembokser kan skyves horisontalt på skinner
Fleksibel justering med hengeskinne
- Til perforert verktøytavle (med monteringssett art.-nr. 0960050190)
- Til verkstedtraller
- Til arbeidsbenker
- Til murverk eller andre vegger
Overflate | Pulverbelagt |
Produktvekt (per element) | 900.000 g |
Bredde x dybde x høyde | 990 x 20 x 35 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.