Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

T-skjorte Nordic Hi-Vis kl. 2/3

T-shirt høy synl. Nordic klasse 2/3
TSHIRT-NORDIC-KL-2-HV-GUL-M

Art.-nr. M409812001
EAN 4099618065507

Priser vises for kunden etter pålogging
T-skjorte Nordic Hi-Vis kl. 2/3

Art.-nr. M409812001
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
T-skjorte kl. 2/3 med innebygget logo i segmentert refleks rundt bryst

Synlighet kombinert med komfort


  • Slitesterk blanding av resirkulert polyester og bomull

  • Skulderparti i kontrastfarge

  • Påsveiset 70 mm segmentert refleks på skuldre/midje/ermer, 50 mm segmentert refleks med innebygget logo rundt bryst

  • EN ISO 20471 kl. 3 (str. XS-L kl. 2)


50% resirkulert polyester, 50% bomull - 164 g/m²

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerNormalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses

Farge

Gul fluorescerende

Størrelse

M

Materiale

50% recycled polyester, 50% cotton

Stoffvekt per m2

164 g

Standarder

EN 20471

EN-standard

20471

Kan vaskes ved

40 °C

Vedlikeholdsinstruksjon

Må ikke blekes

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger