Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tester for batteri-/ladesystem med termisk skriver

Batteri-/dynamotester med termoskriver
BATTERI- OG DYNAMOTESTER

Art.-nr. 0772800100
EAN 4065233025271
Priser vises for kunden etter pålogging
Tester for batteri-/ladesystem med termisk skriver

Art.-nr. 0772800100
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
Intelligent batteri- og ladesystemtester for enkel, rask og nøyaktig testing av startbatterier med integrert termisk skriver
  • Testing av batterier fra 6 til 12 volt og testing av ladesystemer (vekselstrømsgeneratorer) ved 12 og 24 volt

  • Kontrollere batteristatusen (SOC), ladestatusen (SOH), kaldstartstrøm (CCA), startspenning og dioderippel

  • Beskyttelse mot omvendt polaritet hindrer ulykker ved tilkobling av batteriklemmer

  • Minimalt arbeid kreves da det ikke er nødvendig å ta ut batteriet

  • Batteritester kan utføres med kunden tilstede og nødvendige tiltak kan avgjøres umiddelbart

  • Batteritest kan dokumenteres umiddelbart ved hjelp av integrert termisk skriver med tilpassede utskrifter

  • Testen påvirker ikke batteriets ladestatus

  • Brukerfeil unngås fordi enheten automatisk justerer testkriteriene og testtiden

  • Tydelig testresultat, ingen feiltolkning

  • Spenningsmåling fra 1,5 til 30 V

  • Helisolerte batteriklemmer

  • 16-sifret LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning

  • Skjermen kan justeres etter lysforholdene

  • Flerspråklig meny og utskrift

  • Klokkeslett/dato kan angis


Teststandarder (testområder):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (etter batteritype)
MerknadPapirrullene er ikke inkludert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Testing av batterier fra 6 til 12 volt og testing av ladesystemer fra 12 og 24 volt



Kontrollere batteristatusen (SOC), ladestatusen (SOH), kaldstartstrøm (CCA), startspenning og dioderippel

Nominell spenning

12 V

RoHS-kompatibel

Ja

Materiale til håndtak

Gummi

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Høyeffektsbatteri

BATTERI WÜRTH LR6/AA BOKS-1,5V

Batteristrøm for energiintensive bruksområder
Papirrull

PAPIR TIL SKRIVER Á4 STK COOLIUS 1000

Egnet for batteritestere og serviceenheter for klimaanlegg COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 og Y50A
x 5 Ant.