Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tetningsring sortimentet DIN 7603 A-form 1350 stk. i systemkasse 4.4.1.

DIN 7603 kopper, 1350 stk. Sysko
KOBBERPAKNINGSSORTIMENT DIN 7603-A

Art.-nr. 5964046000
EAN 4046777219746
Priser vises for kunden etter pålogging
Tetningsring sortimentet DIN 7603 A-form 1350 stk. i systemkasse 4.4.1.

Art.-nr. 5964046000
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
Solid kobber

I henhold til DIN 7603 er alle pakninger flate på faste overflater


De brukes til å tette statiske skruerørkoblinger



Kobberringer kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden



Form A = flat tetning



Varmemotstand opptil maks. +300 °C

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

1350 STK

Produktvekt (per element)

3429,000 g

Tetningsring sortimentet DIN 7603 A-form 1350 stk. i systemkasse 4.4.1. inkludert:
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-10X14-A-CU

Beskrivelse:
1 mm x 10 x 14 mm
Antall: 100 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-10X16-A-CU

Beskrivelse:
1 mm x 10 x 16 mm
Antall: 100 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-12X16-A-CU

Beskrivelse:
1.5 mm x 12 x 16 mm
Antall: 100 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-12X18-A-CU

Beskrivelse:
1.5 mm x 12 x 18 mm
Antall: 100 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-14X18-A-CU

Beskrivelse:
1.5 mm x 14 x 18 mm
Antall: 100 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-14X20-A-CU

Beskrivelse:
1.5 mm x 14 x 20 mm
Antall: 100 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-16X22-A-CU

Beskrivelse:
1.5 mm x 16 x 22 mm
Antall: 100 x
50 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-18X24-A-CU

Beskrivelse:
1.5 mm x 18 x 24 mm
Antall: 50 x
50 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-20X26-A-CU

Beskrivelse:
1.5 mm x 20 x 26 mm
Antall: 50 x
50 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-22X27-A-CU

Beskrivelse:
1.5 mm x 22 x 27 mm
Antall: 50 x
50 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-24X30-A-CU

Beskrivelse:
2 mm x 24 x 30 mm
Antall: 50 x
50 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-26X32-A-CU

Beskrivelse:
2 mm x 26 x 32 mm
Antall: 50 x
50 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-28X34-A-CU

Beskrivelse:
2 mm x 28 x 34 mm
Antall: 50 x
25 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-30X36-A-CU

Beskrivelse:
2 mm x 30 x 36 mm
Antall: 25 x
25 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-32X38-A-CU

Beskrivelse:
2 mm x 32 x 38 mm
Antall: 25 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-6X10- A-CU

Beskrivelse:
1 mm x 6 x 10 mm
Antall: 100 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-8X12- A-CU

Beskrivelse:
1 mm x 8 x 12 mm
Antall: 100 x
100 x
Pakningsring, kobber, form A

KOBBERPAKNING DIN 7603-8X14- A-CU

Beskrivelse:
1 mm x 8 x 14 mm
Antall: 100 x
1 x
Systeminnlegg, plast, 4.4.1

INNLEGG, 3-18 ROM ORSY SYSKO 4.4.1/8.4.1

Beskrivelse:
Antall rom: 3 STK; Rombredde x romdybde x romhøyde: 315 x 62 x 52 mm
Et fast rom for ryddig oppbevaring og henting av ulike små deler. Kan brukes i kombinasjon med andre systemdelere.
Antall: 1 x
15 x
Skilleplate For innsats i plastinnlegg

SKILLEVEGG FOR 3ROMS PLASTINNLEGG SYSKO

Beskrivelse: For individuell deling i plastinnlegg. Ideell for ryddig oppbevaring og plukking av små deler
Antall: 15 x
1 x
Systemkoffert 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x