Tigersagblad, metall, to stjerner For tynne metallplater, metallprofiler og rør
Tigersagblad, 2S for tynnplater, plateprofiler
TIGERSAGBLAD METALL BLÅ 1,4X228X0,9 1.5
Art.-nr.
0615922814
EAN 4038898411086
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
Med bølgeform for enkel kutting av metaller
- Fin (1,4 mm) til svært fin (1 mm) tanndeling og bølgeform gir jevne kutt
Merknad
- Ytterligere teknisk informasjon finner du på emballasjen til produktet
- For sabelsagblader i metall må man sørge for kjøling, redusere antall slag og slå av pulsering
- Kjøling forlenger levetiden til sabelsagbladene
Lengde (L) | 228 mm |
Fortanningsmellomrom | 1.4 mm |
Tykkelse | 0.9 mm |
Spesielt egnet for | Stålprofiler og rør, Tynne metallplater |
Egnet for | Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall |
Min./maks. materialtykkelse | 1,5-3 mm |
Antall deler | 5 STK |