Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tilkoblingselement for hulprofil BoxBolt ® HDG Stål, varmforsinket, med CE-merking

BoxBolt sekskant, stål, varmgalvanisert CE

Art.-nr. 048591221
EAN 4062856348473
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

De mekaniske materialegenskapene til skruene tilsvarer styrkeklasse 8.8 i henhold til DIN EN ISO 898-1

Merknad

Overskrid aldri de tillatte arbeidsbelastningene. Før du bruker tilkoblingselementer til hule seksjoner, må du alltid kontrollere at stålkonstruksjonen tåler de nødvendige belastningene.

ETA 20/1174

BoxBolt® er et registrert varemerke for Access Technologies Limited, GB.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For festing til hule seksjoner eller andre vanskelig tilgjengelige komponenter. Tilkoblingselementet er spesielt egnet for bruksområder der installasjonspunktet bare er tilgjengelig fra én side.

Instruksjoner

Tilkoblingen produseres ved å stramme skruen mens du holder kragen i hylsen, noe som resulterer i utvidelse av hylsen. Tiltrekkingsmomentene kan oppnås med en momentnøkkel. Det tilkoblingselementet for hule seksjoner er bare godkjent for engangsbruk!



Vi anbefaler spesialverktøyet BoxSokTM for installasjon.

Gjengetype x nominell diameter

M12

Skruelengde (l)

80 mm

Nøkkelbredde (S)

18 mm

Nøkkelbredde, hylse (S)

26 mm

Hylsediameter (d)

19,5 mm

Kragetykkelse (k)

8,4 mm

Hylselengde (l)

70 mm

Min./maks. håndtakslengde (lk)

20-50 mm

Nominell borhulldiameter

20 mm

Tiltrekkingsmoment

80 Nm

Min. hullavstand (A)

50 mm

Min. kantklaring (B)

18 mm

Materiale

Stål

Overflate

Varmforsinket

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger