Treskruer ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn
Transportskruer ASSY 4 Kombi T, ElZn, RW










Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer
- Større kontaktflate for mer kraft
- Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muligjør montering med en hånd
- To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller
- Kompatibel med AW® og TX
Stort skivehode for klemeffekt
- Skivehode for sammenføyninger av konstrukjsonsvirke, limtre, massivtre etc.
Ingen overtrekking og høy innskruinshastighet
- Skruens nyutviklet asymmetriske gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer
- Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper umiddelbart
- ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberkutt kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser
- Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber lettere og reduserer innskruingsmomentet
Se testrapport og lasttabeller for bruksområder og korrekt bruk av løftesystemet
ETA 11/0190
- Dokumeterte kapasiteter ihht. testrapport og lasttabeller forutsetter bruk av løfteanker art.nr. 018400013 kombinert med ASSY 4 Kombi T.
- Se ETA 11/0190 og testrapport for kant- og senteravstander.
Bruksområder:
- Løft av prefabrikerte vegg- og dekkelementer, etasjeskillere, takelementer, takstoler, limtre etc.
- Av sikkerhetsmessige årsaker er skruene bare godkjent for ett løft.
- For kapasiteter, se testrapport og lasttabeller.
- ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster
![]() | |
Nominell diameter (d) | 10 mm |
Lengde (l) | 90 mm |
Hodetype | Sekskantet hode |
Hodehøyde (k) | 5 mm |
Ekstern drift | SW17 |
Innvendig drev | RW40 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengeforming | Grovgjenger |
Gjengelengde (lg) | 60 mm |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL |
Bruksområde | Elementkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Metall til tre-koblinger |
Kjernediameter | 6,3 mm |
Form på markørspiss | Tip with hilltop milling cutter |
Vinkel på spissen | 34 Degree |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
RoHS-kompatibel | Ja |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.