Spikerpistol stav SN22
Trykkluft spikerpistol SN22
SPIKERMASKIN STAV SN22-130C
Art.-nr. 0703021130
EAN 4061975804891
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Velbalansert
- Enkelskuddsavfyring
- Leveres med 320-nippel
- Passende spikerdimensjoner tilgjengelig på bestilling
Vedlikehold: Holdes ren. Fyll 3-4 dråper olje pr. dag ved daglig bruk
Magasinkapasitet | 60 |
Luftforbruk per støt | 4.3 |
Maskinvekt | 6,2 kg |
Pneumatisk kobling | 1/4 tomme |
Min./maks. driftstrykk | 5-8 bar |
Lengde | 553 mm |
Bredde | 144 mm |
Høyde | 478 mm |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |