Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluftnippel Serie 320 innvendige gjenger

Plug-in nippel i 2000-serien innvendige gjenger
HANNIPPEL 320 INNV.GJENGE 3/8R

Art.-nr. 0699100538

EAN 4053479588605

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluftnippel Serie 320 innvendige gjenger

Art.-nr. 0699100538
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
Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar.


Legger til rette for optimal forsyning av trykkluft og utgangsbruk av trykkluftforbrukere, noe som fører til økt produktivitet og lavere energikostnader.



Lufttette tilkoblinger


Lavt strømforbruk og høy effektivitet



Herdede stålnipler


For maks. bæreveggkapasitet og lang levetid.



Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.


Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold.



2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.


Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger.



Materiale: Stål

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Tilkoblingsgjenger

IG G 3/8 tomme

Lengde (L)

36 mm

Overflate

ZN 8 sølvfarget

Nøkkelbredde (SW)

17 mm

Maks. trykk

16 bar

Strømningskapasitet

2,1 l/min

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 100 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger