Trykkslange TENO
Teno vannslange
TENO VANNSLANGE 16MM EPDM 20BAR
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Vær- og ozonbestandig. Bestandig mot milde kjemikalier og alkohol, for eksempel radiatorvæske.
Kan også brukes i slangetromler.
Innvendig: Svart, jevn og EPDM av høy kvalitet
Overflate: Svart med røde striper, jevn og EPDM av høy kvalitet
Forsterkning: Syntetisk tekstilvevning
Driftstemperatur: -40 til +110 °C (momentant 120 °C)
Merking: «Continental» TENO DNxx EPDM-vannslange — vannslange — 20/60 BAR, produsert i Tyskland
Materiale | EPDM (etylenpropylendienmonomergummi) |
Farge | Svart, Rød |
Innvendig diameter i tommer | 5/8 in |
Innvendig diameter | 16 mm |
Veggtykkelse | 3,5 mm |
Driftstrykk/betingelser | 20 bar / ved 20 °C middeltemperatur |