Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universell slaghammer

Universell slaghammer
SLAGHAMMER M14X2

Art.-nr. 0691500145
EAN 4024835928953

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For retting av deformasjoner på metallplatedeler, 4 kg.

Ideelt tilbehør for trekklør



Universell bruk takket være konvensjonell gjenget tilkobling (innvendige gjenger M14 x 2, 17 mm dyp)


Eksisterende systemer kan kombineres



Hjulbuer og bakpaneler kan også rettes grovt ut ved hjelp av den inkluderte runde kroken


Kan også brukes uten trekklør

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

4698,000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trekklo For bølgetråd

TREKK-KLO M9 KLØR

Trekklo for rette og buede flater med mange bruksområder for uttrekking av store og avlange bulker for hånd eller ved bruk av slaghammer