Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VMB416 reolmodul

Reolmodul 16
REOLMODUL VMB416 V-SYS. ALU. KOMPLETT

Art.-nr. 0963560416
EAN 4053479442259

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Montasjegruppe med aluminiumsklaff


Med en høyde på 180 mm for enkel fjerning av tunge deler


Klaring for montasjegruppen: 420 mm


2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt


samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden


Oppbevaringsreol laget av aluminium


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



40 kg last per skuff



Inkluderer sklisikre matter til skuffer, reolhylle og topphylle



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB416

Bredde

834 mm

Høyde

830 mm

Dybde

330 mm

Lastekapasitet til skuff

40 kg

Produktvekt (per element)

23,500 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger