Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VMBW04 reolmodul

Utstyrsmodul 4 med arbeidsbenk
REOLMODUL VMBW04 V-SYS. ALU. KOMPLETT

Art.-nr. 0963560454
EAN 4058794185461

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ferdig montert og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Undermodul med aluminiumsklaff og integrert lasteskinne


105 mm høy for enkel fjerning av tunge deler


Klaring for undermodul: 420 mm


Med integrert forlengbar arbeidsbenk inkludert skrustikke og dreiveskive


For arbeid utenfor kjøretøyet


4 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt


samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden


Kofferthylle


Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter for skuffer og toppramme



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Høyde

950 mm

Dybde

382 mm

Lastekapasitet til skuff

40 kg

Lastekapasitet for uttrekking av kasse

20 kg

Produktvekt (per element)

63,700 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger