Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Varseltape, sklisikker, aluminiumlaminert

Varseltape, sklisikkert, formbar

Art.-nr. 081244 677

EAN 4056807861098

Priser vises for kunden etter pålogging
Varseltape, sklisikker, aluminiumlaminert

Art.-nr. 081244 677
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
Formbar, sklisikker tape. Sklisikker i klasse R13 i henhold til DIN 51130 for innendørs og utendørs bruk av profilerte overflater som kontrollplate og sklisikkert refleksbånd for farlige områder, inkludert kanten av trinn og ramper, arbeidsområder, løfteplattformer, verkstedgraver og våte områder.
  • Selvklebende

  • For middels til høy belastning

  • Forhindrer skli- og fallulykker

  • Aluminiumlaminert for god formbarhet

  • Med silikonpapir

  • Oppfyller kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010

  • Tape kan kjøres over av industritrucker, personbiler, nyttekjøretøyer osv. Vriing og vending av tapen bør unngås.
Merknad
  • Gul-svart tape for permanente farepunkter og hindringer

  • For utendørs bruk, påfør butylprimer først. Dette øker heftestyrken til tapen betydelig på alle overflater.

  • Festeoverflaten må være tørr og fri for fett og støv.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Sklisikker innendørs og utendørs merking av profilerte overflater, for eksempel bølgeplater og sklisikker varselmerking for farepunkter som trapper og rampekanter, arbeidsområder, løfteplattformer, verkstedgraver, våte områder.

Farge

Gul-svart

Materiale

Aluminium

Overflatestruktur

Aluminiumoksidbelegg

Klebstoffbasis

Akryl

Lengde

6 m

Bredde

25 mm

Tykkelse

1 mm

Min./maks. temperaturområde

-23 til 65 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

Unlimited / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger