Veggbenk Rød og svart Epoxy pulverlakkert
Veggbenk R
VEGGBENK RØD/SVART L.1500 B.600 H.905MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fast høyde: 905 mm
- Må monteres inntil vegg, med bakre ben på gulvet
- Benken er forberedt for montering av inntil 3 skuffer
- Hyllesett, tidligere art. nr. 4962 64 34 er utgått av lagerført sortiment, men kan bestilles som skaffevare
- Hyllesett anbefales ikke i kombinasjon med 2 eller 3 skuffer, ettersom det blir lite plass igjen på hylla
- Benkeplate rød RAL 3020
- Understell sort RAL 9005
Tilleggsdeler:
- Skuff, låsbar med 2 nøkler
- Skuffmål: Lxbxh: 525 x 400 x 110 mm
Benkeplate og beinpar leveres umontert
Solid verkstedbenk for alle tøffe arbeidsoppgaver
Overflate | Lakkert |
Materiale | Stålplate |
Lastekapasitet | 200 kg |
Farge | Rød |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.