Verksted høyskap WB-CH6 med enkel dør
Verkstedinnredning WB-CH6 KEEN SPACE
HØYSKAP ENKEL DØR WB-CH6
Art.-nr. 9501020382
EAN 4099618897894
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
God lagringsplass med tre hyller som tåler opptil 30 kg hver
Robust stålmateriale og lakkert overflate sikrer god holdbarhet
- Verksted høyskap med enkel dør for solid og sikker oppbevaring
- Tre justerbare hyller, hver med en lastekapasitet på opptil 30 kg
- Slitesterk, lakkert overflate i jetsvart RAL 9005 gir et moderne og flott utseende til verkstedet ditt
- Enkel dørdesign med låsesystem for ekstra sikkerhet
- Justerbare føtter for stabil plassering på ujevne gulv
- Kompakte dimensjoner (62 x 60 x 200 cm) som passer perfekt i de fleste verksteder og lokaler
Høyskap for bilverksteder, industribedrifter, håndverksbransjer og andre som behøver skap oppevaring
![]() | |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 62 x 60 x 200 cm |
Design | Enkel dør |
Skapfarge | Jetsvart RAL 9005 |
Farge dør | RAL 9005 |
Antall hyller | 3 STK |
Lastekapasitet for hylle | 30 kg |
Antall dører | 1 STK |
Farge | Jetsvart RAL 9005 |
Materiale | Stål |
Overflate | Lakkert |