Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verkstedpresse Compac HP 25 tonn

Verkstedspresse HP25
VERKSTEDPRESSE 25T HÅNDBETJENT 240MM RØD

Art.-nr. W425400250
EAN 4061975753663

Priser vises for kunden etter pålogging
Verkstedpresse Compac HP 25 tonn

Art.-nr. W425400250

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Manuell presse med luftstyring heving og senking av pressestempel
  • Håndbetjent 1-trinns høytrykkspumpe med stroke 4,0 mm/pumpeslag

  • Hardkrom stempel med lang slaglengde på 240 mm

  • Sylinderen kan flyttes sideveis i tårnet

  • Fotbetjent luftventil for hurtig senking ned til arbeidsstykket

  • Innebygget luftreturfunksjon i håndpumpebetjeningen

  • Innebygget vannutskiller i luftkretsen

  • Leveres standard med 2 retteklosser / v-blokker og manometer

  • Vekt: 156 kg

  • Vinsj for justering av høyden på anleggsbord kan bestilles som fabrikkmontert tilleggsutstyr på nye presser på Compac nr. 52010. Vinsj kan ikke ettermonteres
Merknad
  • Vinsj kan ikke ettermonteres

  • Pressa kan ikke brukes uten trykklufttilkobling fordi retur av stempelet kun er trykkluftbetjent.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For alle typer pressejobber på løse komponenter

Høyde

1800 mm

Farge

Rød

Dybde

825 mm

Bredde

890 mm

Materiale

Stål

Presskraft

249,10041 kN

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger