Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verkstedpresse Compac HP 50 tonn

Verkstedspresse HP50
VERKSTEDPRESSE 50T HÅNDBETJENT 300MM SYL

Art.-nr. W425400150
EAN 4061975753656

Priser vises for kunden etter pålogging
Verkstedpresse Compac HP 50 tonn

Art.-nr. W425400150

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Manuell presse med luftstyrt heving og senking av pressestempel
  • Håndbetjent 1-trinns høytrykkspumpe

  • Hardkrom stempel med lang slaglengde på 300 mm

  • Rask og trygg heving og senking av anleggsbordet med innebygget vinsj med brems

  • Sylinderen kan flyttes sideveis i tårnet

  • Fotbetjent luftventil for hurtig senking ned til arbeidsstykket

  • Luftretur ved å betjene returventilen på hydraulikksentralen

  • Innebygget vannutskiller i luftkretsen

  • Leveres standard med 2 retteklosser / v-blokker og manometer

  • Vekt: 374 kg
Merknad

Pressa kan ikke brukes uten trykklufttilkobling fordi retur av stempelet kun er trykkluftbetjent.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For alle typer pressejobber på løse komponenter

Høyde

1990 mm

Farge

Rød

Dybde

750 mm

Bredde

890 mm

Materiale

Stål

Presskraft

498,20082 kN

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger