Verktøykoffert vann- og støvtett
Verktøykoffert vann-/støvtett, med hjul
VERKTØYKOFFERT, VANN OG STØVTETT, 38 L
Art.-nr. 0715930091
EAN 4046777064377
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Meget stabil - kan stables
- Støv- og vanntett til IP 67
- Termisk stabil fra -40 °C til 80 °C
- Bruddsikker
- Ekstremt robust
- Ergonomisk tokomponenthåndtak
- Automatisk utgjevningsventil for trykkluft
- Med navneskilt
- Maljer for hengelås
- 2 rekkehjul
- Ett teleskophåndtak
Internt utstyr
- Dokumentlomme i lokket
- Uttakbart verktøypanel med lommer i lokket
- Uttakbart verktøypanel med lommer for nedre brett
- Låsbart nedre brett kan deles inn individuelt ved hjelp av det patenterte avdelingssystemet i aluminium
- 3 skillevegger, 6 endestykker, 4 midtstykker (med skruer)
- Høyde = 70 mm
Kassen leveres uten verktøy.
Høyde (C) | 440 mm |
Bredde (A) | 595 mm |
Dybde (B) | 235 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Polypropylen |
Produktvekt (per element) | 9800,000 g |