Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøykrok, buet For tavler og verktøyskap

Krok bueform universal for runde hull
VERKTØYKROK UNIVERSAL 45MM

Art.-nr. 0962645719

EAN 4066443033278

Priser vises for kunden etter pålogging
Verktøykrok, buet For tavler og verktøyskap

Art.-nr. 0962645719

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Buet verktøykrok for verktøytavler og verktøyvogner
  • Buet krok for verktøytavler og verktøyskap med runde Ø:4 mm festehull

  • Hullstand 12 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For oppheng på verktøy på verktøytavler og verktøyskap med Ø:4 mm festehull

Lengde

45 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger