Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinduskonstruksjonsskrue, selvborende, senkhode med fres, FEBOS®plus Stål, sinkbelagt, blåkromatert, PH-bits

FEBOSplus sinkbelagt stål, senkhode og fres

Art.-nr. 0207583916

EAN 4038898366447

Priser vises for kunden etter pålogging
Vinduskonstruksjonsskrue, selvborende, senkhode med fres, FEBOS®plus Stål, sinkbelagt, blåkromatert, PH-bits

Art.-nr. 0207583916

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 6000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For bruk i automatiske systemer, rullersortert
  • Selvborende skruegjenger

  • Hodediameter 7,5 mm

  • Selvborende vinduskonstruksjonsskrue for bruk i plastvinduskonstruksjon

  • For tilkobling av plastprofiler med metallarmeringen (opptil 2,5 mm) og for sikring av beslag på profiler med metallavstivning (opptil 2,5 mm)
Merknad

Vær også oppmerksom på informasjonen på oversiktssiden.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Nominell diameter (d1)

3,9 mm

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (dk)

7,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,05 mm

Borspisslengde (lp)

6 mm

Innvendig drev

H2

Hodetype

Fresesenkhode

Borspissdiameter

3,2 mm

Form på markørspiss

Boretupp

Annen standard

WN 207

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger