Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinterlim, D2

Kaldtlim for tre, vinter D2
EKSPRESS VINTERLIM 0,75 KG

Art.-nr. 0892100124
EAN 4067993226950

Priser vises for kunden etter pålogging
Vinterlim, D2

Art.-nr. 0892100124
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
Vannbasert, trelim som kan brukes i temperaturer ned til -10 °C

God hefteevne


  • Vannbasert dispersjonslim for bruk innendørs, med god hefteevne på trematerialer


Egner seg for lave temperaturer


  • Egner seg for bruk innendørs om vinteren

  • Kan oppbevares kaldt – produktet er stabilt under oppbevaring ned til -40 °C

Limet er fuktbestandig i henhold til EN 204/205, klasse D2.

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kan brukes til tapping, montering og strukturell liming av tre.

Instruksjoner

Overflaten må være ren og uten fett, støv og skitt. Fuktinnholdet i materialet må ikke være høyere enn 15 %. Påføringstemperaturen for både tre, lim og rommet må være mellom -10 °C og +20 °C. Mengden lim er 120-200 g/m², avhengig av overflaten og krav til åpen tid. Limet har kort åpningstid, og må derfor brukes i løpet av kort tid. Flytende lim kan rengjøres med lunket vann, om nødvendig med mild såpe. Herdet lim kan fjernes med aceton, alkohol eller løsemidler.

Farge

Hvit

Kjemisk base

Polyvinylacetatdispersjon

Beholder

Plastflaske

Vekt av innhold

750 g

Tetthet/betingelser

1,1 g/l / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet

pH-verdi

6-7

Min. andel faste stoffer

51 %

Min. filmdannelsestemperatur

-10 °C

Min./maks. åpen tid/betingelser

4-6 min / ved 20 °C og 50 % fuktighet

Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet

80 °C

Min. rom-, material- og limtemperatur

-40 °C

Min./maks. presstrykk

98-490 kN/m²

Min./maks. trefuktighet

7-15 %

Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing

120-200 g/m²

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Japansk sparkelspade, fjærstål

JAPAN SPARKEL 80MM

For påføring og glatting av fyllstoff og gips på små områder.