Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 320 innvendige gjenger

Sikrhts.muffe wSafe 2000 innv. gjenge
WSAFE 320 HUNNKUPLING INNV.GJ 3/8R

Art.-nr. 0699023138

EAN 4058794688979

Priser vises for kunden etter pålogging
WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 320 innvendige gjenger

Art.-nr. 0699023138
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
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske linjer.

Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere


Luftstrømoptimalisert ventil forenkler høy gjennomstrømning på opptil 2250 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Resultatet er økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.



Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold


Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.



Lengre levetid


Låsemansjett laget av herdet stål



Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd


Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Muffen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.



Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger


2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tilkoblingsgjenger

IG G 3/8 tomme

Lengde (L)

60 mm

Utvendig diameter (D)

25,4 mm

Nøkkelbredde (SW)

22 mm

Strømningskapasitet

2250 l/min

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 100 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger