Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WÜPLAST® forsenket hode skrue med Z Phillips-hode WN 1413, A2 rustfritt stål

WÜPLAST W1413 rustfritt stål A2 forsenket Z

Art.-nr. 42273 8
EAN 4052712920097

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For termoplast

30° vinkel


  • Reduksjon av radialbelastning

Ingen skade på skruefortykningen


  • Større flankeoverlapping

Høyere uttrekkingskraft



Gjengestigning


  • Høy selvlåsende kapasitet

Redusert sannsynlighet for at sammenføyingen skal løsne


  • Bevarer materialet

Kobling med høyere lastkapasitet



Innfelt kjernediameter


  • Ingen materialskader

Mer pålitelig prosess


  • Lavt innskruingsmoment

Skruekobling som sitter bedre



Overflatebelegg med høy kvalitet


  • Overflatebelegg uten krom (VI)

  • Høy korrosjonsbestandighet
Merknad

WÜPLAST-skruer er bare i samsvar med styrkeklasse 10.9, som definert DIN EN ISO 898-1, i begrenset grad, siden skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene og brukes i samsvar med standarden ovenfor.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

3 mm

Lengde (l1)

8 mm

Hodediameter (dk)

5,5 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Innvendig drev

Z1

Annen standard

WN 1413

Hodetype

Senkhode 90 grader

Gjengetype

Skruegjenge i plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger