Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WÜTOP® DU 300 vinsperre

Vindsperre WÜTOP DU 300
VINDTETT PÅ RULL WUTOP DU 300 3M X 50M
WUETOP

Art.-nr. 0681001007
EAN 4050641406484

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

WÜTOP DU 300 er en svært dampgjennomtrengelig og vindtett fasadeduk.
  • Materiale: 3-lags duk laget av PP-fleece og mikroporøs PP-duk

  • Kan benyttes som vindsperre i alle bakluftede og tette fasadekledninger

  • Dukbredde på opptil 3 meter gjør den rask og effektiv å montere. Dette gjør den også spesielt egnet for prefabrikkert konstruksjon, trerammekonstruksjon, modulproduksjon o.l.

  • Gir fullstendig beskyttelse mot kondens når den benyttes sammen med en dampbrems mot varm side, med en sd-verdi på ≥ 2 m
Merknad

Ikke egnet for skifertak!

WÜTOP DU 300 egner seg til alle
bakluftede fasadekonstruksjoner. Ved
reisverk med stendere
av tre, ved
metallbygg og renoveringer er WÜTOP
DU 300 den optimale løsningen for
å oppnå en vind-
og fuktavvisende
fasadekonstruksjon
som likevel er
diffusjonsåpen
Den bidrar til et sunt og godt
inneklima grunnet sine utmerkede
byggfysiske verdier.
Til beskyttelse av varmeisolasjonen
innvendig
egner WÜTOP dampbrems/
dampsperre seg svært
godt. For eksempel WÜTOP Vario SD,
art. nr. 0681000147
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

3-lags

Beleggvekt per m²

130 g

Rullengde

50 m

Rullbredde

3 m

Område

150 m²

Materiale

Polypropylen-fleece/mikroporøs polypropylen-membran

Ultrafiolettresistens

8 uker

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 80 °C

Farge

Grå

Byggevareklasse/betingelser

E / i henhold til DIN EN 13501-1

Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser

0,05 m / i henhold til DIN EN 12572 C

Motstandsdyktighet mot vanninntrengning

W1

Motstand mot videre riving (på langs)

180 N

Motstand mot videre riving (på tvers)

230 N

Lengdestrekkfasthet per 50mm

270 N

Tverrstrekkfasthet per 50mm

225 N

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger