Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Würth powerstart 12V 600A Würth powerstart 12V 600A

Starthjelp 12 V Powerstart
POWERSTART 12V 600A

Art.-nr. 0772812550
EAN 4061975750341

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Würth powerstart 12V 600A
  • Elektronikkvern beskytter mot rippel og overlading,slik at elektriske komponenter ikke skades

  • Polvendingssikre såfremt kjøretøyet har batteri og dette har spenning på over 3V

  • Strømløse klyper når starteren ikke er tilkoblet

  • Brukes på personbiler/båter 12V med bensinmotor og batteri opp til 80Ah

  • Starter fra 0 Volt hvis batteriet er helt

  • NB! Husk å sette starteren til lading etter bruk.Dette for å sikre at batteriene er ladet til neste start og at de vedlikeholdes best mulig.Kan stå på kontinuerlig vedlikeholdslading
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for maks. slagvolum

5000

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

16

Maks. strømstyrke

2200

Nominell strømstyrke

600

Trådtverrsnitt

25

Bredde x høyde x dybde

270 x 230 x 100 mm

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Ja

Antall oppladbare batterier/batterier

1

Materiale til hus

Plast

Farge

Rød

Kabeltverrsnitt

0

Lengde (batteriladekabel med terminaler)

650 mm

Helisolerte ladeterminaler

Ja

Beskyttelse mot omvendt polaritet

Ja

Typebeskrivelse

Powerstart

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Reservedeler powerstart Würth powerstart 12/24V

HOVEDSIKRING 425A POWERSTART

Booster,starthjelp,1800/900A Automatisk
x 1 Ant.
Startnøkkel for halvautomatisk starthjelp Würth Powerstart

STARTNØKKEL(VINKEL) POWERSTARTERE

Til Art.nr. 0772122 og 0772812550
x 1 Ant.
Starthendel relé for halvautomatisk starthjelp Würth Powerstart

STARTHENDEL RELE WPS450/600/800

Til Art.nr. 0772122 og 0772812550
x 1 Ant.
Batteri for halv- og helautomatisk starthjelp Batteri for WPS450/600/800

BATTERI WPS450/600/800

Batteri for WPS450/600/800
x 1 Ant.
Würth powerstart 12V Reservedeler powerstart

LADER 5812550/800 MED RUNDT STØPSEL

Til 0772122,12V
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger