Kombihanske Detroit Heat™
- Klassisk komfort – skinn og bomull for maks pusteevne, smidighet, og termisk isolasjon
- Førsteklasses kvalitet – håndsorterte huder
- Enkelt og genialt – håndformet snitt i alle størrelser uavhengig av modell
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Detroit Heat™ er en varmebestandig vernehanske med forlenget sikkerhetsmansjett. Hele hansken er sydd i kombinasjonsskinn og gir bedre beskyttelse enn ordinære arbeidshansker. Bomullsflanell i hele hansken gir økt beskyttelse mot kontaktvarme. Utmerket passform sørger for at hansken sitter godt på hånden og gir god komfort. Hansken er robust og tøff og brukes bl.a. i verftsindustri og til stålarbeid.
OBS/Advarsel
Kromgarvet skinn kan inneholde rester, men disse verdiene overstiger ikke EU-direktivets grense. Benytt syntetiske hansker ved overfølsomhet overfor krom
Tekniske data
- Smidig oksenarv kombinert med semsket skinn
- Forlenget skinnmansjett med kantbånd i bomull
- Strikkbånd på innsiden, lærremse i tommelfeste og midtfingerparti
- Sydd med Kevlar® tråd
- Helfôret med 300gr/m2 bomullsflanell
- Lengde (cm): 30-33 Tykkelse (mm): 1.1-1.3
- EN420 kl.2, EN388, EN407