AutoSwitch
AutoSwitch er en prioritetsvelger som skal brukes i et kjøretøy med to forskjellige strømkilder til et felles ledningsnett.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beskyttelse mot omvendt polaritet | Bredde | Godkjenningsmerke | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Kabellengde | Kabeltverrsnitt | Lengde (batteriladekabel med terminaler) | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0510955670990 1
|
AutoSwitch, prioritetsvelger
|
Beskyttelse mot omvendt polaritet
Ja
|
Bredde
13.5 cm
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
Høyde
7 cm
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Kabellengde
0 cm
|
Kabeltverrsnitt
0 mm²
|
Lengde (batteriladekabel med terminaler)
21.5 cm
|
Produktvekt (per element)
1.040 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Forbrukerelektronikk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)