Spennstang SS10
- Hurtig justering - uten verktøy
- Stor spennvidde
- Skumbelegg beskytter lasten mot skader
- Materiale: Aluminium
- Farge: Alu/rød
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Lengde | Diameter | Materiale | Farge | Lukkekraft | Produktvekt (per element) | Min. innstillingsområde | Maks. innstillingsområde | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096399 006090 1
|
Spennstang, SS10, justerbar
|
Typebeskrivelse
SS10
|
Lengde
1750 mm
|
Diameter
60 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Farge
|
Lukkekraft
350 daN
|
Produktvekt (per element)
2.600 kg
|
Min. innstillingsområde
1250 mm
|
Maks. innstillingsområde
1750 mm
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|