Varmluftslange 2kW varmere
- Diameter: 60mm
- Lengde: 2m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963315574990 1
|
Varmluftslange 2kW varmere, 60mm
|
Produktvekt (per element)
0.330 kg
|
Forp/Min.best.
1
|