Varmluftslange 4kW varmere
- Diameter: 90mm
- Lengde: 2m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963315578990 1
|
Varmluftslange 4kW varmere, 90mm
|
Produktvekt (per element)
0.490 kg
|
Forp/Min.best.
1
|