Baklykter 6-kammer
- Bremse-, blink-, park-, rygge-, tåke-, markerings- og sidemarkeringslys og refleks
- Mål 464 x 130 x 83 mm
- Innfesting 2 x M8, avstand 160 mm
- Glass til alle lyktene 0812 46 52
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall kamre | Kabellengde | Bredde | Høyde | Dybde | Gjengetype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081246 57 990 2
|
Lykteglass 081246 7.. serien
|
Antall kamre
6
|
Kabellengde
40 cm
|
Bredde
464 mm
|
Høyde
130 mm
|
Dybde
83 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|