KOBLINGSETT FOR EKSTRALYS 12V
Koblingssett for 2 ekstralys
- 2 x kabelsko
- Maks 160W
- 15A sikring
- 40A relé
- 1,5mm² kabel
- Bryter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014281990 1
|
Koblingsett for ekstralys 12V
|
Produktvekt (per element)
0.35 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|