Varselblink LED
- 4 store høyintensive LED
- Strømforbruk 12V-4W 24V-6W
- Oransje blink
- Integrert styreenhet
- 22 blinkmønster
- Sort hus i metall
- IP 67
- Godkjenning CE, E26 ,SAE, EMC(radiostøy)
- Med 20cm kabel
- Hullavstand 90mm
- Mål 98x28x19mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Materiale til hus | Kabelkontakt | Antall LED-er | Høyde | Maks. nominell spenning | Farge på hus | Min. nominell spenning | Antall blinkemønstre | Godkjenningsmerke | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812420007961 1
|
Varselblink LED 12/24V 98x28x19mm
|
Bredde
17 mm
|
Farge
Rav
|
Lengde
98 mm
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
97.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Materiale til hus
Plast
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Antall LED-er
4 STK
|
Høyde
28 mm
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Farge på hus
Svart
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Antall blinkemønstre
22
|
Godkjenningsmerke
CE-merkingGuideline for beacons
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0812420008961 1
|
Vinkelbrakett til 0812420007
|
Bredde
25 mm
|
Farge
Svart
|
Lengde
98 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Materiale til hus
|
Kabelkontakt
|
Antall LED-er
|
Høyde
|
Maks. nominell spenning
|
Farge på hus
|
Min. nominell spenning
|
Antall blinkemønstre
|
Godkjenningsmerke
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|