Varsellysbjelke LED 100cm
Varselblink 12/24V
med braketter
Slank,kun 11cm dyp
- 216stk LED
- 360° spredning
- Strømforbruk 114/57W-12/24V
- Aluminiumshus og glass i polykarbonat
- IP 67
- CE,E4,R10,R65 og ISO sertifisert
- Med bryterpanel for valg av 32 lysmønstre
- Med nattsenking
- Mulighet for stand by lys
- Kabellengde 5m
- Mål:LxDxHxh=97x11x4,5x9cm
- Vekt: 5kg
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600