Setetrekk økonomi 250stk
Setetrekk til engangsbruk
Avsmalnet i området rundt nakkestøtten for å gi bedre feste
På rull
Kompatibel med airbag - TÜV-testet (teknisk rapport nr. 43SG0306-00)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall avrivinger | Materiale | Rullbredde | Vekt av rull | Farge | Tykkelse | Beholder | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501015931990 1
|
Setetrekk Økonomi 250stk
|
Antall avrivinger
250 STK
|
Materiale
Polyetylen med høy tetthet
|
Rullbredde
820 mm
|
Vekt av rull
4 kg
|
Farge
Hvit
|
Tykkelse
10 µm
|
Beholder
Kartong
|
Lengde
1350 mm
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Universelt anvendelig
Effektiv beskyttelse mot vann, olje og skitt
Tekniske data
250 stk. per rull, 88 ruller per pall
Mål: 82 x 135 cm
Farge: Hvit
Vekt: 4.00 kg