Karosseriklips for Toyota
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05007773 005 25
|
Spredepropp svart Toyota 90467-06017
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
0K20150033, MB345544, 09409073055PK, 9046706017
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
7 mm
|
Maks. festetykkelse
4.5 mm
|
Min. borehulldiameter
6.2 mm
|
Min. festetykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.659 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Kia
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|