Karosseriklips for Volvo
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050012428 005 50
|
Spredenagle svart Ø5,0-5,3mm MB+Volvo
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
7.5 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 12
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Min. borehulldiameter
5 mm
|
Min. festetykkelse
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.250 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|