Dekkspaker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Design | Lengde i tommer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695326435090 1
|
Dekkspak 500mm
|
Lengde
500 mm
|
Design
Krombelagt
|
Lengde i tommer
20 in
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
625.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0695326622961 1
|
Dekkspak 600mm
|
Lengde
600 mm
|
Design
Krombelagt
|
Lengde i tommer
24 in
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
936.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|