Håndpakkefolie, bruksområder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Bruksanvisning
1. Håndtak med 100 mm plastfolie (mindre innpakkinger):
1.1 Trykk sammen ytre del av håndtaket og entre rull på 100 mm. 1.2 Press folie-rullen helt inn på håndtaket. 1.3 Legg folie på objektet og strekk folien stram samtidig som man ruller flere runder. 1.4 For å rive folien, stopp rullen med tommelen og riv folien av under strekk.
2. Hylser for 500 mm plastfolie (større innpakkinger, paller etc.):
2.1 Sett inn en hylse i hver ende av folierullen. 2.2 Fest enden på folien og start rulling av folien rundt objektet under strekk. Start gjerne nederst. 2.3 For god strekk på folien under utrulling, benytt tomlene og brems hastigheten. 2.4 For å kutte/rive av folien bør de siste rundene av utrullingen være godt strammet, og avriving over ett hjørne kan foretas.
3. Pakkemetoder:
3.1 "Kryss-strekking" medfører høy stabilitet og lite forbruk av folie. 3.2 "Topp-emballering" for rask sikring under kort transport. 3.3 "Tett-emballering" for vanntett transport-emballering.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Materiale | Polyetylen |
Farge | Transparent |
Varmebestandighet | Opp til +70 ºC |
UV bestandig | Inntil 6 mnd. |
Avfallsbehandling | Resirkulerbar PE film |
Lagring | Tørt og ved ca. +20 ºC |
Plastfoliedimensjon | 100/500 mm |
Plastfolietykkelse | 23/20 μ |
Elastisitet | 550/470 % |
Strekk-kapasitet v/8 runder | 1,2/0,7 N/mm2 |
Vekt pr. rull | 0,34/2,85 kg |
Lengde pr. rull | Ca. 150/280 m |