TPMS dekktrykksensor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til ventil | Egnet for | Maks. hastighet | Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0879961001990 10
|
Gummiventil for TPMS sensor universal
|
Materiale til ventil
Gummi
|
Egnet for
|
Maks. hastighet
210 km/h
|
Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif
1.4 Nm
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|