TPMS dekktrykksensor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til ventil | Egnet for | Maks. hastighet | Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif | Tiltrekkingsmoment – overfalsmutter i henhold til produsente | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0879961002990 10
|
Metallventil for TPMS sensor universal
|
Materiale til ventil
Messing
|
Egnet for
EZ-sensor med metallventil, 10 grader
|
Maks. hastighet
250 km/h
|
Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif
1.4 Nm
|
Tiltrekkingsmoment – overfalsmutter i henhold til produsente
8 Nm
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
35 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|