Multibor for batteridriller 1/4" sekskanttange
- Multiboret MFD-S borer i fliser, marmor, stein, mur, tegl, tre, plast og metaller
- Boret skal ikke brukes med slag, og er derfor meget godt egnet til skrudriller.
- 1/4" sekskanttange passer både i skrudriller med kun bitsfeste, og i med chuck
- Multiboret er meget godt egnet som flisbor og til boring i marmor, mur og tegl.
- I tillegg borer det tilfredsstillende i tre, plast og metaller.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Arbeidslengde | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0641264010961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:4,0
|
Diameter
4 mm
|
Lengde
100 mm
|
Arbeidslengde
39 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Verktøyholder
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
18.650 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0641265010961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:5,0
|
Diameter
5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Arbeidslengde
39 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Verktøyholder
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0641265510961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:5,5
|
Diameter
5.5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Arbeidslengde
39 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Verktøyholder
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
18.150 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0641266010961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:6,0
|
Diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Arbeidslengde
54 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Verktøyholder
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
19.950 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0641268012961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:8,0
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
120 mm
|
Arbeidslengde
80 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Verktøyholder
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
29.950 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0641261012961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:10m
|
Diameter
10 mm
|
Lengde
120 mm
|
Arbeidslengde
80 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Verktøyholder
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
38.450 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må kun brukes uten slag. Ved boring i flis og marmor, er det viktig med LAV hastighet for å få et perfekt resultat.