Mur/stenbor DUO-S for slagdrill
- Et meget effektivt slagbor med selvsentrerende spiss
- Spesialherdet karbid skjær med aggressiv geometri.
- Multispiral for rask fjerning av borestøv
- PGM-testet: Egnet for å bore hull for innfestning av ankere som har krav til godkjenning.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Arbeidslengde | Akseldiameter | Verktøyholder | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0637204007961 2
|
Mur/Steinbor f. slagdrill Ø:4,0mm L:75mm
|
Diameter
4 mm
|
Lengde
75 mm
|
Arbeidslengde
39 mm
|
Akseldiameter
4 mm
|
Verktøyholder
Sylinderskaft
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0637205008961 2
|
Mur/Steinbor f. slagdrill Ø:5,0mm L:85mm
|
Diameter
5 mm
|
Lengde
85 mm
|
Arbeidslengde
39 mm
|
Akseldiameter
5 mm
|
Verktøyholder
Sylinderskaft
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
9.600 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0637205508961 1
|
Mur/Steinbor f. slagdrill Ø:5,5mm L:85mm
|
Diameter
5.5 mm
|
Lengde
85 mm
|
Arbeidslengde
39 mm
|
Akseldiameter
5.5 mm
|
Verktøyholder
Sylinderskaft
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
12.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0637206010961 2
|
Mur/Steinbor f.slagdrill Ø:6,0mm L:100mm
|
Diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Arbeidslengde
54 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Verktøyholder
Sylinderskaft
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
15.200 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0637207010961 1
|
Mur/Steinbor f.slagdrill Ø:7,0mm L:100mm
|
Diameter
7 mm
|
Lengde
100 mm
|
Arbeidslengde
54 mm
|
Akseldiameter
7 mm
|
Verktøyholder
Sylinderskaft
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
26.250 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0637208012961 2
|
Mur/Steinbor f.slagdrill Ø:8,0mm L:120mm
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
120 mm
|
Arbeidslengde
80 mm
|
Akseldiameter
8 mm
|
Verktøyholder
Sylinderskaft
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
32.450 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0637201012961 2
|
Mur/Steinbor f.slagdrill Ø:10mm L:120mm
|
Diameter
10 mm
|
Lengde
120 mm
|
Arbeidslengde
80 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Verktøyholder
Sylinderskaft
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
24.400 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0637201215961 2
|
Mur/Steinbor f.slagdrill Ø:12mm L:150mm
|
Diameter
12 mm
|
Lengde
150 mm
|
Arbeidslengde
90 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Verktøyholder
Sylinderskaft
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|