Forlenger for bor med PLUS/SDS pluss tange L:300mm
- Forlenger for betongbor med PLUS eller SDS-plus tange
- Ideell der det er vanskelig å komme til
- Total lengde 300mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Skaftlengde | Lengde | Verktøyholder | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0648300300961 1
|
Forlenger for SDS pluss bor L:300mm
|
Diameter
21 mm
|
Skaftlengde
300 mm
|
Lengde
300 mm
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Materiale
Steel / acetate
|
Produktvekt (per element)
340.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Forlengning av betongbor
OBS/Advarsel
Forlengeren forlenger bare avstanden fra maskinen til boret, bor dybden til boret blir uforandret.