Forlenger han-han med MAX/SDS MAX tange L:750mm
- Forlenger med MAX eller SDS-max tange i begge ender
- Brukes sammen med adapter 0647300190
- Ideell der det er vanskelig å komme til
- Total lengde 750mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Akseldiameter | Lengde | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0647300750961 1
|
Forlenger MAX han-han L: 750mm
|
Diameter
18 mm
|
Akseldiameter
18 mm
|
Lengde
750 mm
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
1380.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes sammen med adapter 0647300190 til forlengning av betongbor
OBS/Advarsel
Forlengeren forlenger bare avstanden fra maskinen til boret, bor dybden til boret blir uforandret.