Maskingjengetapp HSCo VaryTap grønn
Max gjengedybde bunnhull ≤ 2.5xD
Sentrering: Spiss, spor i firkant
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Materiale som skal behandles | Hulltype | Egnet for maskintype | Kvalitet | Stigning | Lengde | Akseldiameter | Størrelse på firkant | DIN | Kuttemateriale | Overflate | Form | Kjernehulldiameter | Vridningsvinkel | Skaftform | Toleranse for gjengetapper | Egnet for strekkfasthet opptil | Levetid (poengsystem) | Målenøyaktighet (poengsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Kutteatferd (poengsystem) | Spondannelse (poengsystem) | Materiale til undergruppe | Drevtype | Gjengelengde (metriske gjenger) | Identifiseringsfarge | Materiale | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0655800300961 1
|
Maskingjenget. HSCo VaryTap grønn M3
|
Gjengetype
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
|
Stigning
|
Lengde
|
Akseldiameter
|
Størrelse på firkant
|
DIN
|
Kuttemateriale
|
Overflate
|
Form
|
Kjernehulldiameter
|
Vridningsvinkel
|
Skaftform
|
Toleranse for gjengetapper
|
Egnet for strekkfasthet opptil
|
Levetid (poengsystem)
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
|
Allsidighet (punktsystem)
|
Kutteatferd (poengsystem)
|
Spondannelse (poengsystem)
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Identifiseringsfarge
|
Materiale
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655800400961 1
|
Maskingjenget. HSCo VaryTap grønn M4
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
0.7 mm
|
Lengde
63 mm
|
Akseldiameter
4.5 mm
|
Størrelse på firkant
3.4 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type C
|
Kjernehulldiameter
3.3 mm
|
Vridningsvinkel
45 degrees Vario
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
8 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655800500961 1
|
Maskingjenget. HSCo VaryTap grønn M5
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
0.8 mm
|
Lengde
70 mm
|
Akseldiameter
6.0 mm
|
Størrelse på firkant
4.9 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type C
|
Kjernehulldiameter
4.2 mm
|
Vridningsvinkel
45 degrees Vario
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
10 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655800600961 1
|
Maskingjenget. HSCo VaryTap grønn M6
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
1 mm
|
Lengde
80 mm
|
Akseldiameter
6.0 mm
|
Størrelse på firkant
4.9 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type C
|
Kjernehulldiameter
5.0 mm
|
Vridningsvinkel
45 degrees Vario
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655800800961 1
|
Maskingjenget. HSCo VaryTap grønn M8
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
1.25 mm
|
Lengde
90 mm
|
Akseldiameter
8.0 mm
|
Størrelse på firkant
6.2 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type C
|
Kjernehulldiameter
6.8 mm
|
Vridningsvinkel
45 degrees Vario
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
15 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655801000961 1
|
Maskingjenget. HSCo VaryTap grønn M10
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
1.5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Akseldiameter
10.0 mm
|
Størrelse på firkant
8.0 mm
|
DIN
Maskingjengetapper for metriske ISO-gjenger M1-M10
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type C
|
Kjernehulldiameter
8.5 mm
|
Vridningsvinkel
45 degrees Vario
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
42.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655801200961 1
|
Maskingjenget. HSCo VaryTap grønn M12
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
1.75 mm
|
Lengde
110 mm
|
Akseldiameter
9.0 mm
|
Størrelse på firkant
7.0 mm
|
DIN
Akselforseglinger
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type C
|
Kjernehulldiameter
10.2 mm
|
Vridningsvinkel
45 degrees Vario
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0655801600961 1
|
Maskingjenget. HSCo VaryTap grønn M16
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale som skal behandles
|
Hulltype
Blindhull ≤ boredybde 2,5 x borediameter
|
Egnet for maskintype
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Stigning
2.0 mm
|
Lengde
110 mm
|
Akseldiameter
12.0 mm
|
Størrelse på firkant
9.0 mm
|
DIN
Akselforseglinger
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Form
Type C
|
Kjernehulldiameter
14.0 mm
|
Vridningsvinkel
45 degrees Vario
|
Skaftform
Cylindrical with square drive
|
Toleranse for gjengetapper
Toleranse for gjengetapp
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Målenøyaktighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Spondannelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale til undergruppe
|
Drevtype
Utvendig firkantet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Identifiseringsfarge
Grønn
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Bearbeiding av legert og høylegert stål (rustfritt stål) samt rust- og syrefast stål.
Egner seg også til bearbeiding av vanlige stålmaterialer med en styrke på opptil 1200 N/mm².
Tekniske data
Zebra-grønn ring
For rustfirie og korrosjonsbestandige materialer
Det må tilsettes tilstrekkelig med kjølevæske og smøremiddel når du skjærer gjenger.