Flap disc Fleece Grov
For rengjøring og polering av alle typer metaller og aluminium.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Borehull | Farge | Design | Korning | Maks. omdreiningshastighet | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585312510961 10
|
Flap disc fleece K grov 125 x 22
|
Diameter
125 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Farge
Brun
|
Design
Grov
|
Korning
100
|
Maks. omdreiningshastighet
12200 o/min
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
69.800 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
Maks. omdreiningshastighet 12200 o/min
Farge:Brun
Korning:100