Slipeskiver Ø150mm
Slipeskiver Ø150mm med Ø32mm senterhull. Med adaptere (selges separat) kan senterhullet reduseres til å passe flere akseldiametere.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borehull | Diameter | Korning | Tykkelse | Slipemiddelmateriale | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0679115060061 1
|
Smergelskive 150X20X32 Norm.K 60
|
Borehull
32 mm
|
Diameter
150 mm
|
Korning
60
|
Tykkelse
20 mm
|
Slipemiddelmateriale
Normal korund
|
Farge
Grå
|
Harmonisert systemkode
68042230000
|
Produktvekt (per element)
729 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0679115036061 1
|
Smergelskive 150X20X32 Norm.K 36
|
Borehull
32 mm
|
Diameter
150 mm
|
Korning
36
|
Tykkelse
20 mm
|
Slipemiddelmateriale
Normal korund
|
Farge
Grå
|
Harmonisert systemkode
68042230000
|
Produktvekt (per element)
789 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til allment verkstedbruk og sliping av normalstål
Tekniske data
- Rett utførelse
- For verktøyslipemaskiner og andre stasjonære slipemaskiner
- Normalkroning
- Maks hastighet 45 m/s
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0679101 061 1
|
Avretter-Rull For 0679 100
|
Forp/Min.best.
1
|